エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
EB応急処置用レスキューポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778089
品番
EB02.028
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
応急処置用の小型医療機器、衛生材料を携行できるレスキューポーチです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
50×130×210
質量(kg)
0.15、最大収容:2
色
レッド
容量(L)
1.37
アズワン品番
65-3907-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません