エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
EB二次救命処置用救急バッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778098
品番
EB02.010
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。
大容量の横長救急バッグ。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。
酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
材質
ナイロン(水洗可)
質量(kg)
4.12、最大収容:15
色
レッド
規格
奥行29.5×幅61×高さ35(cm) 47L
アズワン品番
63-7949-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません