257mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778245 品番EA986PR-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)257 仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986PR-300 材質金具:スチール、車輪:エアータイヤ 寸法(mm)(A×B)140×80、(X×Y)200×140、(P)14 車輪幅(mm)80 全高(mm)308 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする