&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50778290 品番 HS-8071 S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,127
販売価格(税別)
7,388

首に沿う立ち襟は、品の良い美しいシルエットです。
背面首元にストラップが直接肌にあたりにくいフラップ付きです。
左胸ポケットにPHSホルダー、両腰にキーループがあります。
袖の付け方を工夫した腕回りが動かしやすい設計です。

ホワイト×ディープレッド サイズS 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 バスト(cm)3 アズワン品番9-1361-02 素材素材/バルキードライトリコット ポリエステル 100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする