エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
50mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778324
品番
EA986PT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
50
仕様
固定
エスコ品番
EA986PT-1
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)45×25、(X×Y)58×44
車輪幅(mm)
21
穴径(Φmm)
6.5
全高(mm)
65