65mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778333 品番EA986PT-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)35 材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-101 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)80 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする