エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778342
品番
EA986PT-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在
エスコ品番
EA986PT-102
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
20
全高(mm)
92
ストッパー
なし