エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778358
品番
EA986PT-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
50
許容荷重(daN)
49
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在
エスコ品番
EA986PT-103
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
122
ストッパー
なし