50mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778367 品番EA986PT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)50 許容荷重(daN)49 材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする