エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778428
品番
EA986PT-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
35
ねじ径
M12
取付高(mm)
67
仕様
自在
エスコ品番
EA986PT-122
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
20
ねじピッチ
1.25
軸長(mm)
14