75mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778464 品番EA986PT-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする