エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778473
品番
EA986PT-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
ねじ径
M12×14mm
取付高(mm)
59
仕様
自在(ストッパー付)
エスコ品番
EA986PT-131
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
18
耐荷重(kg)
30