エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778525
品番
EA986PT-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
60
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-141
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
93
特性
静音