エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778552
品番
EA986PT-151
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-151
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
150
特性
静音