125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778577 品番EA986PT-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,443
販売価格(税別)
3,130
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)110 材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-156 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)165 ストッパーなし 特性静音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする