PAC 冷感ベスト21℃ フリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778588 品番1302032136
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。
使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。
通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。

材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料 質量(kg)1.35 サイズフリー 着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5 胴囲(cm)(最大)120 アズワン品番8-575-01 各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする