DRY 冷感ベスト 110201010シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様S/M 注文コード50778597 品番1102010107
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

約500mLの水道水をベストに入れ、馴染ませ押し出すことにより冷感が得られます。
ベスト型のため、上着の下に着用可能です。
ベストに空気を通すことにより効率的に体温上昇を低減できます。
冷却方法は、気化冷却の原理に基づいています。風がベストに触れることで蒸発が発生し、熱気が取り払われます。
背中側のファスナーに500mLの水道水を流し込み、水がベスト内全体に分散されるよう手で揉んだ後、ファスナーから水を流し出すだけで冷感効果が発動します。
冷感材質はナイロンで囲まれているため、ベストの表面は濡れません。

仕様S/M 材質外側/ナイロン・PU(ポリウレタン・抗菌処理)、内側/ナイロン 質量(g)200 温度範囲(℃)低下:周囲温度から-5〜15(使用環境により変動) 胴幅(cm)78〜82 温度持続時間冷感:8〜72時間(使用環境により変動) アズワン品番8-577-01 各種認証TUV認証(ISO 9001 2015) 洗濯方法洗濯機可 胸幅(cm)90〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする