100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778613 品番EA986PT-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
車輪径(Φmm)100 取付高(mm)122 仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-171 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする