H2O 冷感ベスト 12130201シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50778640 品番 1213020108
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。
通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。

仕様M 材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理) サイズM 温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。 胴幅(cm)86〜90 温度持続時間冷感:2〜8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。) アズワン品番8-576-03 各種認証TUV認証(ISO 9001 2015) 胸幅(cm)98〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする