エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778647
品番
EA986PT-181
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,680
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12×25mm
取付高(mm)
97
仕様
自在、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-181
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
60
特性
静音