INUTEQ
INUTEQの 衣服関連
INUTEQの 介護従事者用ユニフォーム
INUTEQの トップス 介護従事者用
H2O 冷感ベスト 12130201シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50778649
品番
1213020107
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。
通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
仕様
S
材質
外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)
サイズ
S
温度範囲(℃)
低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。
胴幅(cm)
82〜86
温度持続時間
冷感:2〜8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)
アズワン品番
8-576-02
各種認証
TUV認証(ISO 9001 2015)
胸幅(cm)
94〜98