エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778665
品番
EA986PT-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M12×25mm
取付高(mm)
97
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-186
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
60
特性
静音