75mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778735 品番EA986PT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
車輪径(Φmm)75 仕様固定 エスコ品番EA986PT-3 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 質量(g)約230 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 耐荷重(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする