エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778744
品番
EA986PT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
仕様
固定、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-31
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
10.5
全高(mm)
130
耐荷重(kg)
120