125mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778753 品番EA986PT-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)150 仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-32 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする