液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50778755 品番LCD-A241DBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。

付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理(パネル)非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%〜80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準) 解像度最大表示:1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5〜83.9、HDMI:31.5〜83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9〜75.0、HDMI:59.9〜75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)250(標準値)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする