エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778857
品番
EA986PT-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-63
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
160