100mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778866 品番EA986PT-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする