Wi-Fi6 2.5Gbps対応ルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50778895 品番WN-DAX5400QR/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで、生活になじむデザインを目指して設計しました。
本商品は上下・左右・奥行360度方向に電波がムラなく放出されるように設計しております。360コネクトによって、ハイパワー通信を全方向に対して行うことができます。設置するときに方向を調整する必要がないので、簡単に設置することができます。
インターネット回線自動判別機能を搭載しているため、インターネットポートに添付のLANケーブルをさすだけですぐに、初期設定不要でインターネットに繋がります。
PPPoE接続の場合は初回接続時にID、パスワードの入力が必要です。
お使いの無線LANルーターの設定をボタン1つでコピーできる「Wi-Fi設定コピー機能」を搭載。煩わしい再設定作業は必要ありません。2.4GHz機器の設定情報に加えて5GHz機器の設定情報もコピーできます。
移行元の無線LANルーターに「WPS機能」が搭載されている必要があります。

付属品ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート 仕様サブネットマスク:255.255.255.0 固定 質量(g)(本体のみ)約600 (スタンド含む) 規格(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)、(無線LAN)IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b 消費電力(W)19(Typ) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲0〜40℃、10〜90%(結露しないこと) 接続方法(インターネット)IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縦置き専用:約52×196×197(スタンド含む、突起部含まず) 機能(その他)SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定(※1)、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー(※1)、PPTPパススルー(※1)、ネットフィルタリング(※2)、URLフィルタリング(ネットフィル(その他)タリングの機能として)、ペアレンタルコントロール、回線自動判別機能、(無線LAN)MACアドレスフィルタリング(最大32エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、リピーター、MU-MIMO(※1)、ビームフォーミング(※2) 設置方法縦置き専用 モード(スイッチ)オート/AP(アクセスポイント)/リピーター 保守管理3年 セキュリティ(無線LAN)WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) 伝送速度インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps、LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps ポート(インターネット)RJ-45×1ポート アンテナ方式内蔵アンテナ×4(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×2) 使用チャンネル(ch):2.4GHz帯:1-13ch、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch 対応ブラウザEdge、Chrome for Android、Safari 13〜15 for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS、Chrome for ChromeOS 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4) 無線LAN推奨40台 通信周波数帯域(GHz)2.4帯、5帯(W52/W53/W56) LANRJ-45×4ポート
注意
※1 子機もMU-MIMOに対応している必要があります。
※2 子機もビームフォーミングに対応している必要があります。
※ Magical Finderは非対応です。他端末にてMagical Finderをご使用ください。Chromebookから設定画面にアクセスする際は、Magical Finderに対応した他の端末でIPアドレスをご確認のうえ、ブラウザに手動入力してアクセスしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする