100mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778945 品番EA986PT-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)50 仕様固定 エスコ品番EA986PT-93 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする