エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778954
品番
EA986PV-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付ピッチ(mm)
80×80
仕様
固定式
エスコ品番
EA986PV-65
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.32
車輪幅(mm)
45
全高(mm)
92
耐荷重(kg)
600
耐熱温度(℃)
80