75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778988 品番EA986PW-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)600 取付ピッチ(mm)80×80 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする