エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
106 mm ブレーキストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50779015
品番
EA986PY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)
106
エスコ品番
EA986PY-3
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)111、(OFF)96
プレート寸法(mm)
118×82
取付穴径(Φmm)
8.8
取付ピッチ(mm)
100×56