132 mm ブレーキストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779042 品番EA986PZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,302
販売価格(税別)
4,820

操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。

適正取付高(mm)132 仕様プレートよりの隙間(h)/1mm エスコ品番EA986PZ-10 材質樹脂製 高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112 質量(g)770 プレート寸法(mm)(A×B)70×100 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)50×80 ペダル長さL(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする