エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
132 mm ブレーキストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50779067
品番
EA986PZ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)
190
仕様
プレートよりの隙間(h)/29mm
エスコ品番
EA986PZ-15
材質
樹脂製
高さ(mm)
ON(H1)/195、OFF(H2)/170
質量(g)
850
プレート寸法(mm)
(A×B)100×100
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
ペダル長さL(mm)
126