エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
142 mm ブレーキストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50779076
品番
EA986PZ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)
142
エスコ品番
EA986PZ-2
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)150、(OFF)125
耐荷重(kg)
200
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付穴ピッチ(mm)
85/100×85/100