エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
ブレーキストッパー(側面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50779085
品番
EA986PZ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様
(床面からの高さ)25/30mm
エスコ品番
EA986PZ-20
材質
本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム
ストローク(mm)
38
高さ(mm)
(UP)46
質量(g)
421
取付方式
ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×58×223/261
取付穴径(Φmm)
7
取付ピッチ(mm)
15
注意
※直接側面に取付が困難な場合には、EA986PZ-21、-22(別売)をご使用ください。