202 mm ブレーキストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779112 品番EA986PZ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,656
販売価格(税別)
6,960

内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
後輪を浮かして台車を制御します。

適正取付高(mm)202 エスコ品番EA986PZ-4 材質スチール 高さ(mm)(ON)210、(OFF)170 耐荷重(kg)300 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする