エスコ
エスコの キャスター
エスコの ストッパー
240 mm ブレーキストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50779128
品番
EA986PZ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)
240
エスコ品番
EA986PZ-5
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)248、(OFF)198
耐荷重(kg)
350
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付穴ピッチ(mm)
85/100×85/100