AFD20-01-2J マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 50779242

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779242 品番AFD20-01-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11383005
2018-07-04
用途:
趣味の塗装機器の補修部品

一般販売は、かなり少数の為、部品単体にて、
まとめて購入出来て助かりました。

対象商品:
11383005
2015-11-07
用途:
補修用

フィルターのスポンジがボロボロになっていたので、交換するため購入しました。このような交換用パーツの取り扱いがあると助かります。製品はSMC純正パーツなので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする