AFD20-F02B-J マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 50779407

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779407 品番AFD20-F02B-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50779407 AFD20-F02B-J 52713466 AFD20-F02B-J-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11383005
2018-07-04
用途:
趣味の塗装機器の補修部品

一般販売は、かなり少数の為、部品単体にて、
まとめて購入出来て助かりました。

対象商品:
11383005
2015-11-07
用途:
補修用

フィルターのスポンジがボロボロになっていたので、交換するため購入しました。このような交換用パーツの取り扱いがあると助かります。製品はSMC純正パーツなので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする