AFD30-02D-6R マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 50779531

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779531 品番AFD30-02D-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品は300種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) ケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50779531 AFD30-02D-6R 52713493 AFD30-02D-6R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
色選機のマイクロフィルターの交換
農・林・水産業

これだけを機械工具店になかなか頼みづらかったのですが、他の商品を頼むときに 偶然に見つけて頼みました。助かりました。

対象商品:
11385026
2016-01-15
用途:
色彩選別機
加藤農園 様 (農・林・水産業)

純正パーツを購入できるサイトがなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする