AFD30-03-6J マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 50779556

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50779556 品番AFD30-03-6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,560
この商品は300種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50779556 AFD30-03-6J 52713509 AFD30-03-6J-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50779556 AFD30-03-6J 68803869 AFD30-03-6J-D AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
色選機のマイクロフィルターの交換
農・林・水産業

これだけを機械工具店になかなか頼みづらかったのですが、他の商品を頼むときに 偶然に見つけて頼みました。助かりました。

対象商品:
11385026
2016-01-15
用途:
色彩選別機
加藤農園 様 (農・林・水産業)

純正パーツを購入できるサイトがなくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする