エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x62mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780013
品番
EA986RM-75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,976
販売価格(税別)
¥
8,160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986RM-75B
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
410
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
62
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜70
車軸径(mm)
20