エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780022
品番
EA986RM-75C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
用途
ハンドパレットトラック等に
エスコ品番
EA986RM-75C
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
75
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜70
車軸径(mm)
20