エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780047
品番
EA986RM-80B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,681
販売価格(税別)
¥
9,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986RM-80B
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
70
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜70
車軸径(mm)
20