80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780056 品番EA986RM-80C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910
用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜70 車軸径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする