SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780335
品番
AFD40-N06-2JRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,510
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板とケース注意表示の単位表記:psi °F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50780335
AFD40-N06-2JRZ
52713658
AFD40-N06-2JRZ-A
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
SMC
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です