AFD40-N06-2RZ マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC 50780344

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780344 品番AFD40-N06-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,350
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板とケース注意表示の単位表記:psi °F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50780344 AFD40-N06-2RZ 52713667 AFD40-N06-2RZ-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする