エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780607
品番
EA986SB-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SB-125
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
35
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-100〜600